LMガイド SRS-WM形

LMガイド SRS-WM形 - THKLMガイド SRS-WM形 - THK

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。

種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全55種類を絞り込む
ブロック数
レール長さ(mm)
レール幅W1(mm)
レール高さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
レール幅W1(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82625404SRS9WMUU+110LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:110187.5
15,650
14,500
15,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625420SRS9WMUU+140LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:140187.5
17,550
16,300
17,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625429SRS9WMUU+170LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:170187.5
19,450
18,000
19,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625438SRS9WMUU+200LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:200187.5
21,450
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625447SRS9WMUU+260LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:260187.5
26,350
24,400
26,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625456SRS9WMUU+290LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:290187.5
29,550
27,300
30,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625465SRS9WMUU+320LM呼び:SRS9WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:320187.5
31,650
29,300
32,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625474SRS12WMUU+110LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:110248.5
14,750
13,700
15,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625490SRS12WMUU+150LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:150248.5
17,150
15,900
17,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625499SRS12WMUU+190LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:190248.5
19,550
18,100
19,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625508SRS12WMUU+230LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:230248.5
21,950
20,400
22,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625517SRS12WMUU+270LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:270248.5
24,650
22,800
25,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625526SRS12WMUU+310LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:310248.5
27,350
25,300
27,830(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625535SRS12WMUU+390LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:390248.5
32,650
30,300
33,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625544SRS12WMUU+470LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:470248.5
37,950
35,200
38,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625560SRS12WMUU+550LM呼び:SRS12WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:550248.5
43,050
39,800
43,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625569SRS15WMUU+110LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:110429.5
17,760
16,500
18,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625578SRS15WMUU+150LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:150429.5
20,460
19,000
20,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625587SRS15WMUU+190LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:190429.5
23,460
21,700
23,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
82625596SRS15WMUU+230LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:230429.5
26,560
24,600
27,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256052SRS9WMUU+110LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:110187.5
23,800
22,000
24,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256142SRS9WMUU+140LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:140187.5
25,700
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256302SRS9WMUU+170LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:170187.5
27,600
25,600
28,160(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256392SRS9WMUU+200LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:200187.5
29,600
27,400
30,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256482SRS9WMUU+260LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:260187.5
34,500
31,900
35,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256572SRS9WMUU+290LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:290187.5
37,700
34,900
38,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256662SRS9WMUU+320LM呼び:SRS9WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:320187.5
39,800
36,900
40,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256752SRS12WMUU+110LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:110248.5
23,200
21,500
23,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
826256842SRS12WMUU+150LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:150248.5
25,600
23,700
26,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257002SRS12WMUU+190LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:190248.5
28,000
26,000
28,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257092SRS12WMUU+230LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:230248.5
30,400
28,300
31,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257182SRS12WMUU+270LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:270248.5
33,100
30,700
33,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257272SRS12WMUU+310LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:310248.5
35,800
33,200
36,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257362SRS12WMUU+390LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:390248.5
41,100
38,100
41,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257452SRS12WMUU+470LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:470248.5
46,400
43,000
47,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
826257542SRS12WMUU+550LM呼び:SRS12WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:550248.5
51,500
47,700
52,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
846442742SRS15WMUU+110LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:110429.5
27,420
23,310
25,641(税込)
8日以内出荷
返品不可
846442902SRS15WMUU+150LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:150429.5
30,120
25,610
28,171(税込)
8日以内出荷
返品不可
846442992SRS15WMUU+190LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:190429.5
33,120
28,160
30,976(税込)
8日以内出荷
返品不可
846443082SRS15WMUU+230LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:230429.5
36,220
30,790
33,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
84644317SRS15WMUU+270LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:270429.5
29,560
25,130
27,643(税込)
8日以内出荷
返品不可
84644326SRS15WMUU+310LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:310429.5
32,560
27,680
30,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
84644335SRS15WMUU+430LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:430429.5
41,860
35,590
39,149(税込)
8日以内出荷
返品不可
84644344SRS15WMUU+550LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:550429.5
51,560
43,830
48,213(税込)
8日以内出荷
返品不可
84644360SRS15WMUU+670LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:670429.5
62,560
53,180
58,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
84644369SRS15WMUU+790LM呼び:SRS15WM1(1軸に組合わせるLMブロック)LM:790429.5
72,060
61,260
67,386(税込)
8日以内出荷
返品不可
846443782SRS15WMUU+270LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:270429.5
39,220
33,340
36,674(税込)
8日以内出荷
返品不可
846443872SRS15WMUU+310LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:310429.5
42,220
35,890
39,479(税込)
8日以内出荷
返品不可
846443962SRS15WMUU+430LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:430429.5
51,520
43,800
48,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
846444052SRS15WMUU+550LM呼び:SRS15WM2(1軸に組合わせるLMブロック)LM:550429.5
61,220
52,040
57,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする