曜日別特売

LMガイド SHS-V形

LMガイド SHS-V形 - THKLMガイド SHS-V形 - THK

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全68種類を絞り込む
ブロック数
レール長さ(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627696SHS30V1SS+280LSHS30V1280
41,600
32,300
35,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627705SHS30V2SS+280LSHS30V2280
64,500
50,100
55,110(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627714SHS30V1SS+360LSHS30V1360
45,600
35,400
38,940(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627730SHS30V2SS+360LSHS30V2360
68,500
53,100
58,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627739SHS30V1SS+440LSHS30V1440
48,200
37,500
41,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627748SHS30V2SS+440LSHS30V2440
71,100
55,200
60,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627757SHS30V1SS+520LSHS30V1520
51,400
39,900
43,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627766SHS30V2SS+520LSHS30V2520
74,300
57,600
63,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627775SHS30V1SS+600LSHS30V1600
54,100
42,200
46,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627784SHS30V2SS+600LSHS30V2600
77,000
59,900
65,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627800SHS30V1SS+680LSHS30V1680
57,800
44,900
49,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627809SHS30V2SS+680LSHS30V2680
80,700
62,600
68,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627818SHS30V1SS+760LSHS30V1760
61,400
47,800
52,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627827SHS30V2SS+760LSHS30V2760
84,300
65,600
72,160(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627836SHS30V1SS+840LSHS30V1840
65,300
50,700
55,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627845SHS30V2SS+840LSHS30V2840
88,200
68,500
75,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627854SHS30V1SS+920LSHS30V1920
69,200
53,800
59,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627870SHS30V2SS+920LSHS30V2920
92,100
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627879SHS30V1SS+1000LSHS30V11000
73,100
56,800
62,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627888SHS30V2SS+1000LSHS30V21000
96,000
74,600
82,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627897SHS30V1SS+1080LSHS30V11080
77,000
59,900
65,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627906SHS30V2SS+1080LSHS30V21080
99,900
77,700
85,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627915SHS30V1SS+1160LSHS30V11160
80,900
62,800
69,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627924SHS30V2SS+1160LSHS30V21160
103,800
80,600
88,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627940SHS30V1SS+1240LSHS30V11240
84,800
65,900
72,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627949SHS30V2SS+1240LSHS30V21240
107,700
83,600
91,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627958SHS30V1SS+1320LSHS30V11320
88,700
68,900
75,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627967SHS30V2SS+1320LSHS30V21320
111,600
86,700
95,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627976SHS30V2SS+1400LSHS30V21400
115,700
89,900
98,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627985SHS30V2SS+1480LSHS30V21480
119,600
93,000
102,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646460SHS35V1SS+280L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
44,700
35,760
39,336(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646469SHS35V2SS+280L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
69,000
55,200
60,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646478SHS35V1SS+360L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:360
48,500
38,800
42,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646487SHS35V2SS+360L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:360
72,800
58,240
64,064(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646496SHS35V1SS+440L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:440
51,500
41,200
45,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646505SHS35V2SS+440L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:440
75,800
60,640
66,704(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646514SHS35V1SS+520L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:520
55,800
44,640
49,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646530SHS35V2SS+520L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:520
80,100
64,080
70,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646539SHS35V1SS+600L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:600
58,600
46,880
51,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646548SHS35V2SS+600L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:600
82,900
66,320
72,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646557SHS35V2SS+680L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:680
86,000
68,800
75,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646566SHS35V2SS+760L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:760
89,600
71,680
78,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646575SHS35V2SS+840L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:840
94,400
75,520
83,072(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646584SHS35V1SS+920L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:920
73,900
59,120
65,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646600SHS35V1SS+1000L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:1000
77,700
62,160
68,376(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646609SHS35V2SS+1000L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:1000
102,000
81,600
89,760(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646618SHS35V1SS+1080L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:1080
81,400
65,120
71,632(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646627SHS35V2SS+1080L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:1080
105,700
84,560
93,016(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646636SHS35V1SS+1160L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:1160
84,900
67,920
74,712(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646645SHS35V2SS+1160L呼び:SHS35V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:1160
109,200
87,360
96,096(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする