曜日別特売

LMガイド SSR-XV形

LMガイド SSR-XV形 - THKLMガイド SSR-XV形 - THK

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全138種類を絞り込む
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
防塵・防噴流 保護特性記号
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627994SSR15XV1UU+160LYSSR15XV1UU(エンドシール)160
16,800
16,798
18,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628010SSR15XV2UU+160LYSSR15XV2UU(エンドシール)160
26,600
26,598
29,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628019SSR15XV1UU+220LYSSR15XV1UU(エンドシール)220
17,600
17,598
19,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628028SSR15XV2UU+220LYSSR15XV2UU(エンドシール)220
27,400
27,398
30,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628037SSR15XV1UU+280LYSSR15XV1UU(エンドシール)280
18,900
18,898
20,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628046SSR15XV2UU+280LYSSR15XV2UU(エンドシール)280
28,700
28,698
31,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628055SSR15XV2UU+340LYSSR15XV2UU(エンドシール)340
29,800
29,798
32,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628064SSR15XV1UU+340LYSSR15XV1UU(エンドシール)340
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628080SSR15XV1UU+400LYSSR15XV1UU(エンドシール)400
21,200
21,198
23,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628089SSR15XV2UU+400LYSSR15XV2UU(エンドシール)400
31,000
30,998
34,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628098SSR15XV1UU+460LYSSR15XV1UU(エンドシール)460
22,700
22,698
24,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628107SSR15XV2UU+460LYSSR15XV2UU(エンドシール)460
32,500
32,498
35,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628116SSR15XV2UU+520LYSSR15XV2UU(エンドシール)520
33,900
33,898
37,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628125SSR15XV1UU+520LYSSR15XV1UU(エンドシール)520
24,100
24,098
26,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628134SSR15XV1UU+580LYSSR15XV1UU(エンドシール)580
25,600
25,598
28,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628150SSR15XV2UU+580LYSSR15XV2UU(エンドシール)580
35,400
35,398
38,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628159SSR15XV2UU+640LYSSR15XV2UU(エンドシール)640
36,900
36,898
40,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628168SSR15XV1UU+640LYSSR15XV1UU(エンドシール)640
27,100
27,098
29,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628177SSR15XV1UU+700LYSSR15XV1UU(エンドシール)700
28,700
28,698
31,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628186SSR15XV2UU+700LYSSR15XV2UU(エンドシール)700
38,500
38,498
42,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628195SSR15XV2UU+760LYSSR15XV2UU(エンドシール)760
39,800
39,798
43,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628204SSR15XV1UU+760LYSSR15XV1UU(エンドシール)760
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628220SSR15XV2UU+820LYSSR15XV2UU(エンドシール)820
41,300
41,298
45,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628229SSR15XV1UU+820LYSSR15XV1UU(エンドシール)820
31,500
31,498
34,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628238SSR15XV1UU+940LYSSR15XV1UU(エンドシール)940
34,700
34,698
38,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628247SSR15XV2UU+940LYSSR15XV2UU(エンドシール)940
44,500
44,498
48,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628256SSR15XV1UU+1000LYSSR15XV1UU(エンドシール)1000
36,300
36,298
39,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628265SSR15XV2UU+1000LYSSR15XV2UU(エンドシール)1000
46,100
46,098
50,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628274SSR20XV1UU+220LSSR20XV1UU(エンドシール)220
19,200
19,198
21,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628290SSR20XV2UU+220LSSR20XV2UU(エンドシール)220
29,400
29,398
32,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628299SSR20XV1UU+280LSSR20XV1UU(エンドシール)280
20,800
20,798
22,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628308SSR20XV2UU+280LSSR20XV2UU(エンドシール)280
31,000
30,998
34,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628317SSR20XV2UU+340LSSR20XV2UU(エンドシール)340
32,100
32,098
35,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628326SSR20XV1UU+340LSSR20XV1UU(エンドシール)340
21,900
21,898
24,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628335SSR20XV1UU+400LSSR20XV1UU(エンドシール)400
23,200
23,198
25,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628344SSR20XV2UU+400LSSR20XV2UU(エンドシール)400
33,400
33,398
36,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628360SSR20XV1UU+460LSSR20XV1UU(エンドシール)460
24,400
24,398
26,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628369SSR20XV2UU+460LSSR20XV2UU(エンドシール)460
34,600
34,598
38,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628378SSR20XV1UU+520LSSR20XV1UU(エンドシール)520
26,000
25,998
28,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628387SSR20XV2UU+520LSSR20XV2UU(エンドシール)520
36,200
36,198
39,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628396SSR20XV1UU+580LSSR20XV1UU(エンドシール)580
27,600
27,598
30,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628405SSR20XV2UU+580LSSR20XV2UU(エンドシール)580
37,800
37,798
41,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628414SSR20XV1UU+640LSSR20XV1UU(エンドシール)640
29,200
29,198
32,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628430SSR20XV2UU+640LSSR20XV2UU(エンドシール)640
39,400
39,398
43,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628439SSR20XV1UU+700LSSR20XV1UU(エンドシール)700
30,800
30,798
33,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628448SSR20XV2UU+700LSSR20XV2UU(エンドシール)700
41,000
40,998
45,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628457SSR20XV2UU+760LSSR20XV2UU(エンドシール)760
42,700
42,698
46,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628466SSR20XV1UU+760LSSR20XV1UU(エンドシール)760
32,500
32,498
35,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628475SSR20XV1UU+820LSSR20XV1UU(エンドシール)820
34,200
34,198
37,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628484SSR20XV2UU+820LSSR20XV2UU(エンドシール)820
44,400
44,398
48,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする