曜日別特売

テストソケット クラムシェル型

テストソケット クラムシェル型 - 日本コネクト工業テストソケット クラムシェル型 - 日本コネクト工業テストソケット クラムシェル型 - 日本コネクト工業テストソケット クラムシェル型 - 日本コネクト工業テストソケット クラムシェル型 - 日本コネクト工業
使用温度範囲(℃)-40~200接触抵抗(mΩ)50 max絶縁抵抗500MΩmin at DC500VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82653885GD17-TOLL-K-FL12A at 25℃ (Between Drain and Source)DC2000V 1min at 25℃
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82653894GD17-TOLL-K-NFL10A at 25℃ (Between Drain and Source)DC2000V 1min at 25℃
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82653910GD18-TO252-K-75510A at 25℃ (Between Drain and Source)DC500V 1min at 25℃
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82653919GD18-TO263-K-10910A at 25℃ (Between Drain and Source)DC500V 1min at 25℃
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82653928GD18-TO263-7-K-10915A at 25℃ (Between Drain and Source)DC2000V 1min at 25℃
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする