日本コネクト工業
ピンソケット(デバイス用ソケット)
適合
TO-220、TO-257、TO-262
使用温度範囲(℃)
-45~+150
耐電圧
AC300Vrms 1min
絶縁抵抗
1000MΩmin
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.11MB)
注意
※一部形状によってご使用いただけないパッケージがあります。
全12種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
5
6
10
12
16
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
適合プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82654034
PDSA-1076-S16-GG
16
Φ0.60-0.75/0.024"-0.030"
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654050
PDSA-1081-S04-GG
4
Φ0.9-1.1/0.035"-0.043"
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654059
PDSA-1081-S06-GG
6
Φ0.9-1.1/0.035"-0.043"
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654068
PDSA-1081-S12-GG
12
Φ0.9-1.1/0.035"-0.043"
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654077
PDSA-1081-S16-GG
16
Φ0.9-1.1/0.035"-0.043"
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654086
PDSA-1081-S05-GG
5
Φ0.9-1.1/0.035"-0.043"
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654095
PDSA-876-S03-GG
3
Φ0.76-0.85/0.030"-0.033"
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654104
PDSA-CM1-S02-GG
2
Φ0.7-1.05/0.028"-0.041"
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654120
PDSA-CM1-S03-GG
3
Φ0.7-1.05/0.028"-0.041"
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654129
PDSA-CM1-S10-GG
10
Φ0.7-1.05/0.028"-0.041"
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654138
PDSA-CM1-S16-GG
16
Φ0.7-1.05/0.028"-0.041"
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82654147
PDSA-CM2-S03-GG
3
Φ0.7-1.05/0.028"-0.041"
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540