日本コネクト工業
アクセサリー ナット(Accessories)
導電性に優れたM6細目ナットです。
種別
六角ナット
材質
黄銅(Niメッキ)
厚さ(mm)
3.5
サイズ
M6×0.75
タイプ
3種 細目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82654025
NUT-M6XP075-T3.6-BR-N
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540