日本コネクト工業
ジャンパーピン(短絡ソケット)
ジャンパーソケット
ヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他
【インシュレータ】PBT UL 94V-0
使用温度範囲(℃)
-55~105
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
リン青銅/ニッケル下地/金メッキ
接触抵抗(Ω)
20以上
絶縁抵抗
1000Ω以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
関連資料:
(0.12MB)
注意
※ヘッダーピンは含まれていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82653876
HSS-JB4-G
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540