VASK用透明アクリル板1.5mm厚 600×600

VASK用透明アクリル板1.5mm厚 600×600 常磐精工 VASK用透明アクリル板1.5mm厚 600×600 常磐精工

VASK用オプションアクリル板

仕様ポスタースタンド看板用オプション 材質アクリル(透明)1.5mm厚 幅(mm)1.5 質量(kg)0.6 透明 高さ(mm)600 奥行(mm)600 内容量1枚
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82677457 VASKOP-ACC600X600
2,350
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 10,500 / 税込 11,550
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする