VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 300×900
VASK用オプションアルミ複合板
仕様ポスタースタンド看板用オプション
材質アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)300
質量(kg)0.6
色ホワイト
高さ(mm)900
奥行(mm)3
内容量1枚
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,500 / 税込 ¥ 11,550 |
離島 | 1 | お送りできません |