曜日別特売

SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット

SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82693399SC-XZ48AK-3W-500A-8HDバレット型カメラ白色/3台
197,260
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693408SC-XZ48AK-3B-500A-8HDバレット型カメラ黒色/3台
197,260
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693417SC-XZ48AK-3P-500-8HDドーム型カメラ白色/3台
197,260
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693846SC-XZ48AK-3W-500A-2HDバレット型カメラ白色/3台
119,080
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693855SC-XZ48AK-3B-500A-2HDバレット型カメラ黒色/3台
119,080
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693864SC-XZ48AK-3P-500-2HDドーム型カメラ白色/3台
119,080
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694510SC-XZ48AK-3W-500A-4HDバレット型カメラ白色/3台
145,440
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694519SC-XZ48AK-3B-500A-4HDバレット型カメラ黒色/3台
145,440
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694528SC-XZ48AK-3P-500-4HDドーム型カメラ白色/3台
145,440
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694625SC-XZ48AK-3W-500A-HDNNバレット型カメラ白色/3台
94,540
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694634SC-XZ48AK-3B-500A-HDNNバレット型カメラ黒色/3台
94,540
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694650SC-XZ48AK-3P-500-HDNNドーム型カメラ白色/3台
94,540
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694747SC-XZ48AK-3W-500A-1HDバレット型カメラ白色/3台
109,990
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694756SC-XZ48AK-3B-500A-1HDバレット型カメラ黒色/3台
109,990
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694765SC-XZ48AK-3P-500-1HDドーム型カメラ白色/3台
109,990
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする