曜日別特売

SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット

SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
全15種類を絞り込む
形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82693697SC-XZ48AK-1W-800A-2HDバレット型カメラ白色/1台
93,630
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693706SC-XZ48AK-1B-800A-2HDバレット型カメラ黒色/1台
93,630
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693715SC-XZ48AK-1P-800-2HDドーム型カメラ白色/1台
93,630
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694239SC-XZ48AK-1W-800A-4HDバレット型カメラ白色/1台
119,990
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694248SC-XZ48AK-1B-800A-4HDバレット型カメラ黒色/1台
119,990
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694257SC-XZ48AK-1P-800-4HDドーム型カメラ白色/1台
119,990
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694300SC-XZ48AK-1W-800A-HDNNバレット型カメラ白色/1台
69,090
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694309SC-XZ48AK-1B-800A-HDNNバレット型カメラ黒色/1台
69,090
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694318SC-XZ48AK-1P-800-HDNNドーム型カメラ白色/1台
69,090
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694415SC-XZ48AK-1W-800A-1HDバレット型カメラ白色/1台
84,540
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694424SC-XZ48AK-1B-800A-1HDバレット型カメラ黒色/1台
84,540
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694440SC-XZ48AK-1P-800-1HDドーム型カメラ白色/1台
84,540
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694835SC-XZ48AK-1W-800A-8HDバレット型カメラ白色/1台
171,810
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694844SC-XZ48AK-1B-800A-8HDバレット型カメラ黒色/1台
171,810
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694860SC-XZ48AK-1P-800-8HDドーム型カメラ白色/1台
171,810
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする