曜日別特売

SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82693609SC-XZ48AK-2W-500A-HDNNバレット型カメラ白色/2台
76,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693618SC-XZ48AK-2B-500A-HDNNバレット型カメラ黒色/2台
76,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693627SC-XZ48AK-2P-500-HDNNドーム型カメラ白色/2台
76,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693670SC-XZ48AK-2W-500A-1HDバレット型カメラ白色/2台
91,810
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693679SC-XZ48AK-2B-500A-1HDバレット型カメラ黒色/2台
91,810
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693688SC-XZ48AK-2P-500-1HDドーム型カメラ白色/2台
91,810
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693819SC-XZ48AK-2W-500A-4HDバレット型カメラ白色/2台
127,260
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693828SC-XZ48AK-2B-500A-4HDバレット型カメラ黒色/2台
127,260
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82693837SC-XZ48AK-2P-500-4HDドーム型カメラ白色/2台
127,260
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694117SC-XZ48AK-2W-500A-2HDバレット型カメラ白色/2台
100,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694126SC-XZ48AK-2B-500A-2HDバレット型カメラ黒色/2台
100,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82694135SC-XZ48AK-2P-500-2HDドーム型カメラ白色/2台
100,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82695018SC-XZ48AK-2W-500A-8HDバレット型カメラ白色/2台
178,080
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82695027SC-XZ48AK-2B-500A-8HDバレット型カメラ黒色/2台
178,080
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82695036SC-XZ48AK-2P-500-8HDドーム型カメラ白色/2台
178,080
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする