DellEcoLoopPremierスリムバックパック15-PE1520PS
ノートパソコンを衝撃から守るEVA緩衝材付きのコンパクトで環境に優しいDell EcoLoop Premierスリム バックパック15 (PE1520PS)です。環境保護に貢献しながら、身軽に移動できます。
材質ポリエステル
色ブラックメタルロゴ
質量(g)870
容量(L)15
適合サイズ最大15.6インチの画面サイズを備えたほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:380mm x 260mm x 25mm)
保証期間3年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×12×43
特性耐候性、耐衝撃、パッドハンドル、荷物用パススルー、フォームパッド入りノートパソコン用コンパートメント、キャリングストラップ:ハンドグリップ、バックパックストラップ
内容量1台