DellEcoLoopPremierブリーフケース15-PE1520C
旅行に理想的なコンパニオン、Dell EcoLoop Premierブリーフケース15をご紹介します。この持続可能な方法で作られたバッグがあれば、トロリー ストラップを使用して空港を素早く移動し、セキュリティ チェックポイントをスムーズに通過できます。
材質ポリエステル
質量(kg)1.13
色ブラックメタルロゴ
容量(L)12
適合サイズ最大15.6"の画面サイズを備えたほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:380mm x 260mm x 25mm)
保証期間3年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×13.5×29
特性ストラップ(取り外し可能)、防水、フォームパッド入り、パッド入りショルダーストラップ、衝撃吸収ライニング、引っかき防止インナーライニング、キャリングストラップ:ショルダーキャリングストラップ、トロリーストラップ、上部キャリーハンドル
内容量1台