曜日別特売

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMC

エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。
OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
IO-Linkに対応

用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100内容量1個
関連資料:カタログ(4.29MB)取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)
注意
※無線アダプタは別売となります。
※スタンバイ電空レギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブルは、接続されています。
全1769種類を絞り込む
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
1769種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
単位
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8273028025A-AMS30A-R02C-EC-KLG1/430RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273028925A-AMS30A-R02C-EC-MLG1/430RcEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273029825A-AMS30A-R03C-EC-KLG3/830RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273030725A-AMS30A-R03C-EC-MLG3/830RcEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273031625A-AMS30A-N02C-EC-KLG1/430NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273032525A-AMS30A-N02C-EC-MLG1/430NPTEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273033425A-AMS30A-N03C-EC-KLG3/830NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273035025A-AMS30A-N03C-EC-MLG3/830NPTEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273035925A-AMS30A-F02C-EC-KLG1/430GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273036825A-AMS30A-F02C-EC-MLG1/430GEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273037725A-AMS30A-F03C-EC-KLG3/830GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273038625A-AMS30A-F03C-EC-MLG3/830GEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
460,630
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273039525A-AMS60A-R06C-EC-KLG3/460RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273040425A-AMS60A-R06C-EC-MLG3/460RcEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273042025A-AMS60A-R10C-EC-KLG160RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273042925A-AMS60A-R10C-EC-MLG160RcEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273043825A-AMS60A-N06C-EC-KLG3/460NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273044725A-AMS60A-N06C-EC-MLG3/460NPTEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273045625A-AMS60A-N10C-EC-KLG160NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273046525A-AMS60A-N10C-EC-MLG160NPTEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273047425A-AMS60A-F06C-EC-KLG3/460GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273049025A-AMS60A-F06C-EC-MLG3/460GEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273049925A-AMS60A-F10C-EC-KLG160GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273050825A-AMS60A-F10C-EC-MLG160GEXA1/ITV:SI単位固定EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
513,480
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273051725A-AMS20A-R01C-SA-KLE1/820RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273052625A-AMS20A-R01C-SA-MLE1/820RcEXA1/ITV:SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273053525A-AMS20A-R02C-SA-KLE1/420RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273054425A-AMS20A-R02C-SA-MLE1/420RcEXA1/ITV:SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273056025A-AMS20A-N01C-SA-KLE1/820NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273056925A-AMS20A-N01C-SA-MLE1/820NPTEXA1/ITV:SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273057825A-AMS20A-N02C-SA-KLE1/420NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273058725A-AMS20A-N02C-SA-MLE1/420NPTEXA1/ITV:SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273059625A-AMS20A-F01C-SA-KLE1/820GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273060525A-AMS20A-F01C-SA-MLE1/820GEXA1/ITV:SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273061425A-AMS20A-F02C-SA-KLE1/420GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273063025A-AMS20A-F02C-SA-MLE1/420GEXA1/ITV:SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
386,140
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273063925A-AMS40A-R03D-PN-KLE3/840RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273064825A-AMS40A-R03D-PN-MLE3/840RcEXA1/ITV:SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273065725A-AMS40A-R03D-EN-KLE3/840RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273066625A-AMS40A-R03D-EN-MLE3/840RcEXA1/ITV:SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273067525A-AMS40A-R04D-PN-KLE1/240RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273068425A-AMS40A-R04D-PN-MLE1/240RcEXA1/ITV:SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273070025A-AMS40A-R04D-EN-KLE1/240RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273070925A-AMS40A-R04D-EN-MLE1/240RcEXA1/ITV:SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273071825A-AMS40A-N03D-PN-KLE3/840NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273072725A-AMS40A-N03D-PN-MLE3/840NPTEXA1/ITV:SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273073625A-AMS40A-N03D-EN-KLE3/840NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273074525A-AMS40A-N03D-EN-MLE3/840NPTEXA1/ITV:SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273075425A-AMS40A-N04D-PN-KLE1/240NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273077025A-AMS40A-N04D-PN-MLE1/240NPTEXA1/ITV:SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
515,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする