メッキ・ステンレス用サビ取り剤

メッキ・ステンレス用サビ取り剤 - TANAX(タナックス)[バイク用品]メッキ・ステンレス用サビ取り剤 - TANAX(タナックス)[バイク用品]メッキ・ステンレス用サビ取り剤 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX(タナックス)PITGEAR
メッキ・ステンレス用サビ取り剤
特徴
ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。
高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)
サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。
従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。
※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。

用途
使用上の注意
上記用途以外には使用しないでください。
サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。
金メッキには使用できません。
材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765499PG-295
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする