杉原産業
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)
25
形状
円形25Φ
幅(mm)
25
高さ(mm)
7.7
吸着力(N)
220
取付穴
M5タップ
取付穴数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります。
※
※個体差や使用状況に大きく左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます。
※
※実際の取付け場所でご確認の上、十分な余裕を持ってご使用ください。
※
※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※
※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
※
※非常に強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。
※
※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。
※
※非常に強力な磁石のため吸着後の取り外しが困難な場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314597
SCM25C
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください