腰までぽかぽかクッション BR

腰までぽかぽかクッション BR トレードワン 腰までぽかぽかクッション BR トレードワン 腰までぽかぽかクッション BR トレードワン 腰までぽかぽかクッション BR トレードワン 腰までぽかぽかクッション BR トレードワン 腰までぽかぽかクッション BR トレードワン 腰までぽかぽかクッション BR トレードワン

冷えがちが腰回りをすっぽり暖かく包むぽかぽかクッション。

材質生地・中綿:ポリエステル、固定バンド:ポリエステル・天然ゴム、ボタン:ポリプロピレン ブラウン 高さ(mm)500 質量(g)800 縦(mm)500 横(mm)460 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83314877 20524
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする