KHK 歯研平歯車

KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

材質S45C形状S1内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
歯数
質量(kg)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83325569SSG1.5-60平歯車600.990.08~0.1615
8,640
8,498
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
83325578SSG2.5-44平歯車442.320.10~0.2025
12,770
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
83325587SSG1-120平歯車1200.840.08~0.168
13,910
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
83325596SSG1-22平歯車220.0370.08~0.168
3,290
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
83325605SSG1-48平歯車480.160.08~0.168
5,410
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
83325614SSG1-75平歯車750.360.08~0.168
8,120
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
83325630SSG2.5-34平歯車341.550.10~0.2025
9,410
9,298
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
83325639SSG2-56平歯車561.760.10~0.2020
11,480
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
83325648SSG1.5-38平歯車380.440.08~0.1615
5,450
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
83325666SSG1.5-21平歯車210.130.08~0.1615
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
83325675SSG3-38平歯車3830.10~0.2030
15,330
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
83325684SSG2.5-23平歯車230.660.10~0.2025
6,080
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325700SSG1.5-44平歯車440.580.08~0.1615
6,270
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
83325709SSG4-14平歯車140.860.10~0.2040
7,970
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325718SSG1-34平歯車340.0840.08~0.168
4,280
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
83325727SSG1-27平歯車270.0540.08~0.168
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
83325754SSG1-18平歯車180.0260.08~0.168
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
83325779SSG2.5-14平歯車140.220.10~0.2025
4,090
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325788SSG1.5-90平歯車902.040.08~0.1615
14,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
83325806SSG1.5-23歯研平歯車230.150.08~0.1615
3,910
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325815SSG1.5-56歯研平歯車560.910.08~0.1615
7,930
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325824SSG2.5-27歯研平歯車270.940.10~0.2025
7,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325840SSG1-55歯研平歯車550.210.08~0.168
6,040
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
83325849SSG1-29平歯車290.0730.08~0.168
3,930
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325858SSG4-28平歯車284.050.10~0.2040
17,310
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
83325876SSG1-90平歯車900.530.08~0.168
9,790
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
83325885SSG1.5-27平歯車270.210.08~0.1615
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325894SSG1-35平歯車350.0880.08~0.168
4,320
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
83325910SSG2.5-45平歯車452.410.10~0.2025
12,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325919SSG4-18平歯車181.670.10~0.2040
10,130
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
83325928SSG2.5-35平歯車351.620.10~0.2025
9,530
9,398
10,338(税込)
当日出荷
返品不可
83325937SSG2.5-70平歯車705.260.10~0.2025
24,660
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
83325946SSG4-55平歯車5513.10.10~0.2040
48,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
返品不可
83325955SSG2.5-16平歯車160.30.10~0.2025
4,330
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
83325964SSG1-17平歯車170.0220.08~0.168
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325980SSG4-15平歯車151.040.10~0.2040
8,540
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325989SSG2.5-15平歯車150.260.10~0.2025
4,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
83325998SSG2.5-17平歯車170.350.10~0.2025
4,570
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83326007SSG5-25平歯車256.230.10~0.2250
25,380
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
83326016SSG4-16平歯車161.240.10~0.2040
8,870
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83326025SSG2-14平歯車140.110.10~0.2020
3,580
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
83326034SSG1-100平歯車1000.620.08~0.168
11,370
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
83326050SSG3-30平歯車3020.10~0.2030
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
83326059SSG1-23平歯車230.0440.08~0.168
3,390
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
83326068SSG1.5-75平歯車751.410.08~0.1615
11,280
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83326077SSG1-28平歯車280.0560.08~0.168
3,790
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
83326086SSG1-38平歯車380.120.08~0.168
4,560
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
83326095SSG1.5-42平歯車420.540.08~0.1615
5,970
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
83326104SSG1-56平歯車560.210.08~0.168
6,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
83326120SSG2.5-21平歯車210.530.10~0.2025
5,560
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする