曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858
SSG4-28 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325858

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数28
28
44
48
56
14
18
55
35
45
16
15
42
36
60
120
22
75
34
38
21
23
27
29
90
70
17
25
100
30
80
64
19
20
26
24
モジュール(m)4
内容量1個注文コード83325858品番SSG4-28
参考基準価格(税別)¥17,310販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
¥15,980

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別
平歯車
歯数
28
質量(kg)
4.05
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
歯幅E(mm)
40
材質
S45C
形状
S1
ボス径B(Φmm)
85
全長G(mm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:46.4、歯面強さ:27.5
歯先円直径D(Φmm)
120
穴径(mm)
AH720
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
112
ボス長さ(mm)
F:25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
455
許容トルク・歯面強さ(N・m)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする