KHK かさ歯車

KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車材質SCM415内容量1個
全64種類を絞り込む
歯数
64種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
ねじ穴
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83418276MBSA2.5-1545LBK150.16サイズ:2-M40.07~0.17
5,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418294MBSB2.5-1545LBK150.15サイズ:2-M40.07~0.17
5,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418319MBSB3-2040LBK200.48サイズ:2-M60.08~0.18
7,760
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418337MBSA3-2040LBK200.51サイズ:2-M50.08~0.18
7,760
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418346MBSB2.5-2040LBK200.25サイズ:2-M50.07~0.17
6,230
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418364MBSA2.5-2040LBK200.26サイズ:2-M50.07~0.17
6,230
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418389MBSA2.5-3020RB4300.52サイズ:2-M50.07~0.17
8,950
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418407MBSB2.5-3020RB4300.49サイズ:2-M60.07~0.17
8,950
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418425MBSB4-3020RB4301.68サイズ:2-M80.12~0.27
21,840
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418450MBSA4-3020RB4301.77サイズ:2-M80.12~0.27
21,840
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418468MBSB2.5-2030LBK200.25サイズ:2-M50.07~0.17
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418486MBSA2.5-2030LBK200.26サイズ:2-M50.07~0.17
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418504MBSA5-4515RB7457.38サイズ:6-M100.14~0.34
57,460
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418529MBSB2.5-4020RB4400.9サイズ:2-M60.07~0.17
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418547MBSB4-2030LBK200.95サイズ:2-M80.12~0.27
16,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418565MBSA4-2030LBK201.03サイズ:2-M60.12~0.27
16,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418590MBSA3-2030LBK200.46サイズ:2-M50.08~0.18
7,890
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418608MBSB3-2030LBK200.43サイズ:2-M60.08~0.18
7,890
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418626MBSA4-2040LBK201.05サイズ:2-M60.12~0.27
16,560
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418748MBSB4-2040LBK200.96サイズ:2-M80.12~0.27
16,560
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418766MBSB5-2030LBK201.89サイズ:2-M80.14~0.34
22,050
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418784MBSA5-2030LBK202.01サイズ:2-M80.14~0.34
22,050
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418809MBSA3-3020RB4300.96サイズ:2-M60.08~0.18
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418827MBSB3-3020RB4300.9サイズ:2-M60.08~0.18
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418845MBSA4-1545LBK150.63サイズ:2-M50.12~0.27
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418870MBSB4-1545LBK150.58サイズ:2-M60.12~0.27
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418888MBSA2-3020RB4300.26サイズ:2-M50.06~0.16
8,380
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418906MBSB2-3020RB4300.24サイズ:2-M50.06~0.16
8,360
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418924MBSA3-1545LBK150.26サイズ:2-M50.08~0.18
6,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418949MBSB3-1545LBK150.24サイズ:2-M50.08~0.18
6,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418967MBSA2-1545LBT150.081サイズ:2-M40.06~0.16
5,370
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
83418985MBSB2-1545LBK150.073サイズ:2-M40.06~0.16
5,370
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419010MBSA2-2030LBK200.14サイズ:2-M40.06~0.16
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419028MBSB2-2030LBK200.13サイズ:2-M50.06~0.16
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419046MBSA2-4020RB4400.53サイズ:2-M50.06~0.16
10,010
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419064MBSB2-4020RB4400.51サイズ:2-M50.06~0.16
10,010
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419089MBSA2-2040LBK200.16サイズ:2-M40.06~0.16
6,160
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419107MBSB2-2040LBK200.14サイズ:2-M50.06~0.16
6,160
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419125MBSA2.5-4020RB4400.93サイズ:2-M60.07~0.17
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419150MBSB6-2030LBK203.38サイズ:2-M100.16~0.36
28,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419168MBSA6-2030LBK203.56サイズ:2-M100.16~0.36
28,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419186MBSA6-2040LBK203.33サイズ:2-M100.16~0.36
30,340
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419204MBSB6-2040LBK203.11サイズ:2-M100.16~0.36
30,340
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419229MBSA6-4020RB7408.48サイズ:6-M100.16~0.36
67,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419247MBSA4-4020RB7403.11サイズ:6-M100.12~0.27
36,990
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419265MBSB6-1545LBK151.75サイズ:2-M80.16~0.36
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419290MBSA6-1545LBK151.9サイズ:2-M80.16~0.36
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419308MBSA6-3020RB7304.55サイズ:6-M100.16~0.36
45,070
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419326MBSA5-1545LBK151.16サイズ:2-M60.14~0.34
16,640
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83419344MBSB5-1545LBK151.07サイズ:2-M80.14~0.34
16,640
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする