KHK(小原歯車工業)
KHK CPラック
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
内容量
1個
全22種類を絞り込む
全長A(mm)
選択してください
98
103
495
500
1000
1005
1500
2040
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83411879
SRCP2.5-100
R1
0.086
CP2.5
98
0~0.14
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83411897
SRCP5-100
R1
0.21
CP5
98
0.09~0.25
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83411915
SRCP15-100
R1
1.83
CP15
103
0.20~0.47
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83411940
SRCP20-100
R1
2.48
CP20
98
0.22~0.54
¥
7,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83411958
SRCP10-100
R1
0.73
CP10
98
0.14~0.35
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83411976
SRCPF20-1500
RF
37.9
CP20
1500
0.18~0.58
¥
97,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83411994
SRCPF10-500
RF
3.75
CP10
500
0.14~0.35
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412019
SRCPF5-500
RF
1.08
CP5
500
0.09~0.25
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412037
SRCPF15-1500
RF
26.6
CP15
1500
0.16~0.51
¥
64,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412055
SRCPF5-1000
RF
2.17
CP5
1000
0.09~0.25
¥
9,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
83412080
SRCPF2.5-500
RF
0.44
CP2.5
500
0~0.14
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412098
SRCPF20-2000
RF
51.5
CP20
2040
0.18~0.58
¥
129,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412116
SRCPF20-1000
RF
25.3
CP20
1000
0.18~0.58
¥
66,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412177
SRCPF15-2000
RF
36.2
CP15
2040
0.16~0.51
¥
84,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412195
SRCPFD15-1500
RD
25.9
CP15
1500
0.16~0.53
¥
71,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412220
SRCPFD15-2000
RD
35.2
CP15
2040
0.16~0.54
¥
94,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412238
SRCPFD20-2000
RD
50
CP20
2040
0.18~0.58
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412256
SRCPFD20-1000
RD
24.5
CP20
1000
0.18~0.58
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412274
SRCPFD20-1500
RD
36.8
CP20
1500
0.18~0.58
¥
106,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412299
SRCPFD15-1000
RD
17.3
CP15
1005
0.16~0.52
¥
48,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83412134
SRCPF20-500
RF
12.6
CP20
500
0.18~0.58
¥
32,600
取扱い終了
返品不可
83412159
SRCPF15-500
RF
8.79
CP15
495
0.16~0.51
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください