曜日別特売

KHK CP調質ラック

KHK CP調質ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラック - KHK(小原歯車工業)

・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。

材質SCM440形状RF内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83411617KRCPF5-5002001.08CP55000.09~0.27
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411635KRCPF10-5001003.75CP105000.14~0.37
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411660KRCPF10-10001007.49CP1010000.14~0.37
40,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83411678KRCPF5-10002002.17CP510000.09~0.27
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする