KHK 調質歯研ラック

KHK 調質歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK 調質歯研ラック - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。

材質SCM440形状RF内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83408074KRGF3-500537.53499.510.05~0.16・曲げ強さ:1410・歯面強さ:588
50,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83408090KRGF1.5-5001062.18499.510.04~0.14・曲げ強さ:352・歯面強さ:147
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
83408117KRGF2.5-500645.43502.650.05~0.16・曲げ強さ:977・歯面強さ:408
49,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
83408135KRGF2-500803.63502.650.05~0.16・曲げ強さ:625・歯面強さ:261
42,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
83408160KRGF1-5001591.49499.510.04~0.14・曲げ強さ:156・歯面強さ:65.3
41,700
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする