KHK CP調質歯研ラック

KHK CP調質歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP調質歯研ラック - KHK(小原歯車工業)KHK CP調質歯研ラック - KHK(小原歯車工業)

・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。

材質SCM440形状RF全長A(mm)500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
バックラッシ(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83411538KRGCPF5-5001001.08CP50.04~0.15・曲げ強さ:373・歯面強さ:159
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
83411599KRGCPF10-500503.75CP100.05~0.16・曲げ強さ:1490・歯面強さ:635
50,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする