KHK シュネーベルガー

KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
全長A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
全長A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83432450ZSTD3-2000RJ20011.4(正面)CP10(取付穴形状)8.62000
174,180
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
83432459ZSTD4-2000RJ15020.9(正面)CP13.333(取付穴形状)8.62000
202,170
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
83432468ZSTD3-1000RJ1005.7(正面)CP10(取付穴形状)8.61000
101,360
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83432477ZSTD6-1000RJ5018.6(正面)CP20(取付穴形状)17.51000
168,120
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
83432486ZSTD4-1000RJ7510.4(正面)CP13.333(取付穴形状)8.61000
116,780
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83432495ZSTD5-1000RJ6012.4(正面)CP16.667(取付穴形状)131000
150,060
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする