サンキューテクノス
プラグ
11ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー付きです。
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
11
外形寸法(mm)
44.4×Φ34.5
内径(Φmm)
31
接続方式
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83526864
PA-602B-01
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください