BTバックサイド防風グローブ

BTバックサイド防風グローブ おたふく手袋 BTバックサイド防風グローブ おたふく手袋 BTバックサイド防風グローブ おたふく手袋

材質掌部(ジャージ部分):ポリエステル・ポリウレタン、甲部:ポリエステル100%、スベリ止:塩化ビニル樹脂、ボア:ポリエステル100%、防風フィルム:ポリエチレン ブラック サイズS 入数(双)1 機能タッチパネル対応・PVCスベリ止・全面防風・反射テープ 全長(cm)23 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83595839 JW-142
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする