モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series - SMCモジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series - SMC

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下

仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83589164HF2-BFC40-020.41401/4Rc800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589180HF2-BFC40-02-R0.41401/4Rc800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589189HF2-BFC40-030.41403/8Rc800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589198HF2-BFC40-03-R0.41403/8Rc800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589207HF2-BFC40-040.41401/2Rc800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589216HF2-BFC40-04-R0.41401/2Rc800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589225HF2-BFC40-N020.41401/4NPT800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589234HF2-BFC40-N02-R0.41401/4NPT800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589250HF2-BFC40-N030.41403/8NPT800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589259HF2-BFC40-N03-R0.41403/8NPT800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589268HF2-BFC40-N040.41401/2NPT800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589277HF2-BFC40-N04-R0.41401/2NPT800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589286HF2-BFC40-F020.41401/4G800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589295HF2-BFC40-F02-R0.41401/4G800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589304HF2-BFC40-F030.41403/8G800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589320HF2-BFC40-F03-R0.41403/8G800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589329HF2-BFC40-F040.41401/2G800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589338HF2-BFC40-F04-R0.41401/2G800(ANR)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589347HF2-BFC30-020.2301/4Rc400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589356HF2-BFC30-02-R0.2301/4Rc400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589365HF2-BFC30-030.2303/8Rc400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589374HF2-BFC30-03-R0.2303/8Rc400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589390HF2-BFC30-N020.2301/4NPT400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589399HF2-BFC30-N02-R0.2301/4NPT400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589408HF2-BFC30-N030.2303/8NPT400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589417HF2-BFC30-N03-R0.2303/8NPT400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589426HF2-BFC30-F020.2301/4G400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589435HF2-BFC30-F02-R0.2301/4G400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589444HF2-BFC30-F030.2303/8G400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589460HF2-BFC30-F03-R0.2303/8G400(ANR)
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする