モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series

モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series - SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series - SMC

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上

仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
全29種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83588279HF2-BFA30-020.27301/4Rc400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588288HF2-BFA30-02-R0.27301/4Rc400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588297HF2-BFA30-030.27303/8Rc400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588306HF2-BFA30-N020.27301/4NPT400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588315HF2-BFA30-N02-R0.27301/4NPT400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588324HF2-BFA30-N030.27303/8NPT400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588340HF2-BFA30-N03-R0.27303/8NPT400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588349HF2-BFA30-F020.27301/4G400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588358HF2-BFA30-F02-R0.27301/4G400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588367HF2-BFA30-F030.27303/8G400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588376HF2-BFA30-F03-R0.27303/8G400(ANR)
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588385HF2-BFA40-020.45401/4Rc800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588394HF2-BFA40-02-R0.45401/4Rc800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588410HF2-BFA40-030.45403/8Rc800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588419HF2-BFA40-03-R0.45403/8Rc800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588428HF2-BFA40-040.45401/2Rc800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588437HF2-BFA40-04-R0.45401/2Rc800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588446HF2-BFA40-N020.45401/4NPT800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588455HF2-BFA40-N02-R0.45401/4NPT800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588464HF2-BFA40-N030.45403/8NPT800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588480HF2-BFA40-N03-R0.45403/8NPT800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588489HF2-BFA40-N040.45401/2NPT800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588498HF2-BFA40-N04-R0.45401/2NPT800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588507HF2-BFA40-F020.45401/4G800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588516HF2-BFA40-F02-R0.45401/4G800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588525HF2-BFA40-F030.45403/8G800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588534HF2-BFA40-F03-R0.45403/8G800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588550HF2-BFA40-F040.45401/2G800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588559HF2-BFA40-F04-R0.45401/2G800(ANR)
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする