曜日別特売

ビットチェック ビットセット

ビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Wera

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、クイックリリースチャック付きでスムーズにビットを交換できます。磁石により、ビットをしっかり固定します。 セットには耐久度の高いトーションビットが含まれています。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる。便利で丈夫なビットチェックセット。

用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 52mm、トーション プラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83599059056161
8,450
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする