曜日別特売

ビットチェック ビットセット(木工用)

ビットチェック ビットセット(木工用) - Weraビットチェック ビットセット(木工用) - Weraビットチェック ビットセット(木工用) - Weraビットチェック ビットセット(木工用) - Weraビットチェック ビットセット(木工用) - Wera

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。

セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83602900057422
3,950
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする