ボルト落下防止用ポーチ

ボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPSボルト落下防止用ポーチ - GRIPPS

自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。

用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)22長さ(cm)9高さ(cm)26耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)5、2.5(D-ring)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605140H02101
16,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする