落下防止用ツールストラップ (手首用)

落下防止用ツールストラップ (手首用) - GRIPPS落下防止用ツールストラップ (手首用) - GRIPPS落下防止用ツールストラップ (手首用) - GRIPPS

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。

用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605535H01067
3,120
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする