伸びるチュロホース

伸びるチュロホース プロテック 伸びるチュロホース プロテック 伸びるチュロホース プロテック

・頑強且つ軽量な伸縮ホース ・最大約3倍(約15M)伸縮 ・特殊3層構造ホースの為、踏んでも、捻じれても、折り曲げても通水する伸縮ホース(特許出願中) ・ニップル、ノズル(7パターン)、ハンガーラック付き

セット内容ホース / 散水ノズル / 蛇口接続部品 / ホースフック / 取扱説明書(保証書) 材質ホース部:(外側)TPE樹脂(内側)PP樹脂 / 接続部:ABS 長さ(m)5~15(水圧が0.3MPaの場合) 内径(Φmm)11.4 外径(Φmm)18.4 使用温度(℃)-30~70 保証期間6か月 内容量1本
関連資料: (0.67MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PNCH-05BB 83604930
PNCH-05BB 83604930
83604930 PNCH-05BB ビターブラウン
オープン
5,698
6,268 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PNCH-05TG 83604939
PNCH-05TG 83604939
83604939 PNCH-05TG ティールグリーン
オープン
5,698
6,268 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする