スープこし1mm穴 21cm

スープこし1mm穴 21cm - WIZ'Aスープこし1mm穴 21cm - WIZ'Aスープこし1mm穴 21cm - WIZ'A
用途用途:食材をこしたり、スープやドレッシングを作る際にシルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
836969101060
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする