Bourns コモンモードチョークコイル DR331
Bourns DR331シリーズSMDコモンモードチョーク。RoHS対応 2本巻き又は分布巻き 1000 MHzを超える幅広い周波数範囲 定格電流0.2 → 0.5 A オープン構造により、DR332シリーズよりも経済的 データライン及び信号ラインでのEMIの抑制用途
仕様インダクタンス = 470 μH、シリーズ = DR331、試験周波数 = 100 KHz、DC抵抗 = 0.28Ω、電流 Max = 0.5 A、寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mm、動作温度範囲 = -40 ℃ → +135 ℃、実装タイプ = アキシャル、終端スタイル = はんだパッド、動作温度 Max = +135℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1500個)