トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ - ミドリ安全

足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。
かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。
アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載しました。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用し、エッジの欠けや脱落を防ぎます。

サイズ(cm)29足幅3EJIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)人工皮革材質(底部)新発泡ポリウレタン2層靴タイプハーフブーツ機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番323-8283タイプハーフフード内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715864GCR1200FCAP-HH-2929
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする