iPhone14Proケース DEFENDER XT CLEAR ブラッククリスタル
その他リサイクルプラスチック50%以上使用
材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色Black Crystal (クリア/ブラック)
質量(g)45.9
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.10×13.20×158.50
対応機種iPhone 14 Pro
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の5倍の落下試験実施
内容量1個