曜日別特売

ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) - 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) - 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) - 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) - 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) - 大和バルブ

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。

用途
主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。
※蒸気には使用できません。
※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716187VHB3 8A473-4249本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3604B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)50371/4
5,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716196VHB3 10A473-2739本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3604B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)50373/8
5,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716205VHB3 15A473-4255本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3604B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)65401/2
5,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716214VHB3 20A473-2777本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)68443/4
6,590
2,798
3,078(税込)
当日出荷
83716230VHB3 25A473-4259本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)79501
8,890
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716239VHB3 32A473-2773本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)86551 1/4
13,900
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716248VHB3 40A473-4261本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)96651 1/2
17,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする