グーリング
超硬ドリル3×D用 FIREコート
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
全長(mm)
89
溝長(mm)
47
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
40
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717219
5514 10.000
234-0536
10
¥
9,960
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
83717228
5514 8.300
233-5931
8.3
¥
9,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください