コヅチ
黒床皮ペンチ差し7インチ用
1丁差しです。
軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。
用途
ペンチ差し7インチ1丁差用。
トラスコ品番
205-9261
材質
牛黒床皮
長さ(mm)
150
形状
1丁差
幅(mm)
55
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713238
SP-A1
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください