トーフレ
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
消防危第20号適合品性能評定品です。
消防評定銘板付きです。
製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途
地盤沈下および配管の振動吸収に。
適合
消防法
トラスコ品番
249-2493
材質
フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS10K(SS)
呼び径(A)
100
適合流体
油・溶剤 等
ホース長さ(mm)
900
フランジサイズ
JIS10K
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715277
TF-14000-100-900
¥
109,540
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください