曜日別特売

高真空ポンプ油 ネオバック

高真空ポンプ油 ネオバック - モレスコ(MORESCO)

メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。
極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。

用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)内容量1缶
注意
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715487EP-83-18L
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする