結束バンド

結束バンド アストロプロダクツ 結束バンド アストロプロダクツ

曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。

用途配線の結束や物の固定 トラスコ品番214-9597 セット内容100本 材質PA66(耐候性) 長さ(mm)250 幅(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~85 使用期間(年)【屋外】想定3~5 内容量1袋(100袋)
注意

※直射日光など高温になる場所では保管しないでください。

※使用可能年数は、実際の使用環境や使用方法によって変化します。

※屋外使用可能想定年数は、使用可能年数や品質を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83718680 2001000008025
1,176
699
769 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする