腰部保護ベルト スーパーリリーフ ブラック
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
温熱と制菌効果のある素材を使用しています。
ずれ上がりの防止用ベルトループ付。
誰でも正しい位置に装着可能です。
ユニフォームに合わせやすいブラックカラー。
衣服の上から使用しても違和感がありません。
もちろん、薄いのでインナーに装着もできます。
用途
立ち仕事、重量物の取り扱い時などの腰部保護用。
男女兼用
トラスコ品番247-1097
材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム
色ブラック
サイズLL
ウエスト(cm)100~110
内容量1個
男女兼用
注意
※腰部保護を目的としたベルトであり、治療用ではありません。