禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型

禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型 - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型 - ハマイ

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。
PCW禁油処理を施したモデルです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713430BBS-322-08RC161-0857403051/4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713439BBS-322-10RC161-085844.5337.53/8
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713448BBS-322-15RC161-085954.53591/2
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする