うさぎの健康食 にんじんプラス

うさぎの健康食 にんじんプラス - ジェックスうさぎの健康食 にんじんプラス - ジェックス

嗜好性が高いミックスペレット。
低カロリーで天然食物繊維配合!
うさぎに必要な栄養素をバランスよく配合したペレットタイプのフード。

成分(保証成分)たんぱく質15.5%以上、脂質2.5%以上、粗繊維16.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.4%以上質量(g)880本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×320カロリー(kcal)300/100g原材料(成分)アルファルファミール、小麦ふすま、トウモロコシ、小麦粉、大豆皮、脱脂大豆、雑穀糠、ニンジンフレーク、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、ビートパルプ、ニンジン、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、黄色5号、枯草菌、乳酸菌内容量1袋(850g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719958-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする