曜日別特売

メダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用

メダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックスメダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用 - ジェックス
(1件のレビュー)

国内大手海洋飼料メーカーの原料に加え、ジェックス独自の精選された昆虫原料を贅沢に配合した高栄養ハイブリッド型プレミアムフードです。
精選昆虫原料(アメリカミズアブ)配合
特殊加工で高たんぱくかつ適度な脂質バランスに調整。
消化吸収に優れ、抜群の嗜好性を兼ね備えた厳選されたアメリカミズアブを使用
産卵数約2倍
産卵をサポートする高度不飽和脂肪酸やリン脂質を配合。
高たんぱく、カルシウムを強化配合した高栄養設計で、上部な卵を産む親魚の健康をサポートします。
成魚の口にあった粒サイズ
超ソフト顆粒なので、簡単にすりつぶして与えることができます
メダカにやさしい超ソフト顆粒(0.2~0.4mm)
便利なミニスプーン付

成分(保証成分)たんぱく質50.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分18.0%以下、水分10.0%以下原材料(成分)オキアミミール、魚粉、イカミール、昆虫ミール、魚油、ビール酵母、小麦粉、でん粉、リン酸カルシウム、植物性ガム物質、レシチン、グアガム、ベタイン、パラコッカス菌体末、炭酸カルシウム、酵母抽出物、ビタミン類(A、B、C、D3、E、K、ビオチン、イノシトール、葉酸、コリン)、ミネラル類(リン、鉄、マグネシウム、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、コバルト、ナトリウム、カルシウム、カリウム、アルミニウム)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720238-1袋(100g)
オープン
788
867(税込)
4日以内出荷
返品不可
83720247-1袋(40g)
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: メダカのごはん

こちらの粒の大きさがとてもいいです。
小さいサイズも抵抗なく食べれるので手間ないです。
食いつきもすごくいいので喜んでる感じ
また リピ可能性 大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする