手摘みりんりんりんご

手摘みりんりんりんご - ジェックス手摘みりんりんりんご - ジェックス

青森産のりんごを香りと美味しさそのままフリーズドライ!
ふんわりサクサクに仕上げました。

成分(保証成分)赤りんご:たんぱく質1.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分3.0%以下、水分11.0%以下・青りんご:たんぱく質1.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維5.0%以下、灰分2.5%以下、水分15.0%以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×180カロリー(kcal)赤りんご:341.1/100g、青りんご:337.5/100g原材料(成分)りんご、塩内容量1袋(8g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720010-
オープン
368
405(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする